Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05051045001 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05051045001 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Wera 05051045001 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     4012-205453
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051045001
EAN/GTIN:
     4013288155313
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Inklusive Zyklop-Knarre: Unglaublich hohe Schraubgeschwindigkeit. Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher. Einfache Druckknopfauslösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. 26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel.1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklop-Nüsse (metrisch), 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
Ratschengriff, Drehzahlgriff
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
5.5,6,7,8,10,12,13 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Grün
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz wera, bit-satz, umschaltknarre 1/4
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9802
26
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11731*
€ 2,50731*
4 Tage
390
26
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,30616*
€ 2,70616*
26
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,255*
€ 2,72462*
1 Tag
2002
26
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,325*
€ 2,725*
1 Tag
9802
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28462*
€ 2,86116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 2,50731*
€ 2,9837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43731*
€ 2,9004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11731*
€ 2,5196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 65,19006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 33,51*
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,59*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,59*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 8,01*
Zubehör
Wera
05059297001
ab € 2,29819*
Zubehör
Wera
KRAFTFORM KOMPAKT 27 RA 1
ab € 44,35*
Zubehör
Wera
KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.