Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 50 mm, 05059620001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059620001
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059620001
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 50 mm, 05059620001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059620001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059620001
EAN/GTIN:
     4013288012937
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059620001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
6.0 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059602001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05059603001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059628001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05059604001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059629001
ab € 6,13*
Ähnlich
Wera
05059605001
ab € 1,32*
Ähnlich
Wera
05059610001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059625001
ab € 2,14*
Ähnlich
RS Pro
769181
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.