Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools MA2630 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools MA2630 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester
C.K Tools MA2630 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26760400
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2630
EAN/GTIN:
     5013969962659
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Material
Polyester
Tasche
Ja
Taschenanzahl
50 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.