Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex SafeePass Ausweishülle Burgund PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex SafeePass Ausweishülle Burgund PVC
Veloflex SafeePass Ausweishülle Burgund PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26734037
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3259800
EAN/GTIN:
     4000225050251
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Document Safe®ePass-Schutzhülle gegen Datendiebstahl, zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten, Größe 100 x 135 mm, aus PVC und Spezialfolie, passend für ePass mit RFID/NFC-Funkchip, weinrot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
135 mm
Merkmale
Produktfarbe
Burgund
Material
PVC
Oberflächenfärbung
Abbildung
RFID-Leseschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
3259500
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.