Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalJet Matt (LFP) Druckerpapier Semi-matt 1 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papyrus DigitalJet Matt (LFP) Druckerpapier Semi-matt 1 Blätter Weiß
Papyrus DigitalJet Matt (LFP) Druckerpapier Semi-matt 1 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26731380
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88102054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
DigitalJet Matt ist ein holzfreies, hochweißes, einseitig matt gestrichenes InkJet-Papier mit hoher Opazität, das durch seine gute Bedruckbarkeit überzeugt. DigitalJet Matt bietet Ausdrucke mit bester Auflösung und hoher Tintenaufnahme für leuchtende Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Semi-matt
Blätter pro Packung
1 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Sonstige Funktionen
Rollenbreite
914 mm
Kerndurchmesser
51 mm
Rollenlänge
45 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
88102056
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.