Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 3.0m IDSN RJ-45 - RJ-45 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m IDSN RJ-45 - RJ-45 3 m Schwarz
Tecline 3.0m IDSN RJ-45 - RJ-45 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26638908
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     11803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
  • Modularkabel, 4-adrig
    - RJ45 Stecker (8P4C) an RJ45 Stecker (8P4C)
    - Belegung der 4 mittleren Kontakte 1:1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.