Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell EYE UB-157 Stick Pen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell EYE UB-157 Stick Pen Grün
Faber-Castell EYE UB-157 Stick Pen Grün
Faber-Castell EYE UB-157 Stick Pen Grün
Faber-Castell EYE UB-157 Stick Pen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26586193
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Ein Tintenroller der Extraklasse! Der uni-ball eye verfügt über ein einzigartiges Tintenfluss-System, das für eine hohe Schreibleistung sorgt. Die Tinte ist lichtbeständig und wasserfest. Ein Stift auf den Sie sich verlassen können.

- Konstanter Tintenfluß bis zum letzten Strich
- Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar
- Mit hochwertigem Metallclip
- Dokumentenecht
- Erhältlich in 10 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Grau
Schreibfarben
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Dicke
0.4 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
8054
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
8234
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148162
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.