Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4130280 Ringmappe A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4130280 Ringmappe A3 Schwarz
Veloflex 4130280 Ringmappe A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584244
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4130280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blattniederhalter
Draht-Niederhalter
Drahtniederhalter
Niederhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4333001
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.