Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 16580015 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 16580015 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb
Leitz 16580015 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584112
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Bringt Farbe in den Büro-Alltag. Die Blanko-Registertabe können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden. Mit Linienaufdruck zur einfachen Beschriftung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
2,4,6
Anzahl der Stopflöcher
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1455
€ 6,71*
Ähnlich
Wekre
9510208100
€ 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.