Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 16580030 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 16580030 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau
Leitz 16580030 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584104
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4
trennblatt a4
Bringt Farbe in den Büro-Alltag. Die Blanko-Registertabe können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden. Mit Linienaufdruck zur einfachen Beschriftung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
2,4,6
Anzahl der Stopflöcher
6
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580015
ab € 17,51*
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 16,17*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 16,76*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,29*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.