Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-121070810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580015
EAN/GTIN:
     4002432302802
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: durchgefärbter Manilakarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
300
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
230
Lochung:
6fach Lochung
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
gelb
Anzahl der Tabe:
10
Werkstoff:
Manilakarton
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,54*
€ 24,82*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,51*
€ 24,85*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,93*
€ 25,49*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,94*
€ 26,26*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,04*
€ 26,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580030
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 16,78*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,27*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.