Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 58 18000 Dokumentenanzeige-Karussell A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 58 18000 Dokumentenanzeige-Karussell A4
Wedo 58 18000 Dokumentenanzeige-Karussell A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583683
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 18000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
Hochwertiger, äußerst robuster Ordner aus Polypropylen, unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Die patentierte 4-Ring-Mechanik (2-Stufen-Technik) sorgt für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Die doppelte Führung der Mechanikstege und das Einrasten beim Schließen gewährleisten Sicherheit und Stabilität. Die Seiten liegen sich - wie bei einem Sichtbuch - nahtlos gegenüber.

Die Ergogrip-Ordner verfügen über eine Einstecktasche im Vorderdeckel und ein Rückenschild in transparenter Tasche. Durch die praktischen Griffmulden an der Rückenseite kann der Ordner leicht aus dem Regal genommen werden.

Format A4, Rückenbreite 56 mm, Füllhöhe 50 mm.
Maße: 31,3 x 5,6 x 28,0 cm. Gewicht 580 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
313 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.