Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard ALTAPRO263AB100 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26571187
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTAPRO263AB100
EAN/GTIN:
     4719856243672
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Das Dreibeinstativ Alta Pro 263AT tripod und der SBH 100 Kugelkopf sind ein beeindruckendes Paar. Die Vanguard Alta Pro Stativ-Serie besticht durch ihre unübertroffene Flexibilität und Stabilität und erlaubt mehr Winkeleinstellungen als je zuvor. Das innovative, ultra-flexible MACC System (Multi-Angle Central Column) ermöglicht ein Kippen und Fixieren der Mittelsäule auf sämtliche Winkeleinstellungen zwischen 0° und 180°. Dadurch ist das Stativ optimal für die Makro-Fotografie und für besondere Weitwinkelaufnahmen geeignet. Durch das ISSL System (Swivel Stop-n-Lock) kann die Mittelsäule des Stativs auf Knopfdruck schnell und sicher verstellt werden, ohne an Stabilität zu verlieren. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind eine hoch entwickelte Erschütterungs- und Stoßhemmung für die Kamera, Stativbeine mit Schnellklemmarretierung, die einzeln auf 25°, 50° und 80° eingestellt werden können, ein patentierter premium Druckguss-Sockel aus Magnesiumlegierung, eine sechskantige Mittelsäule für zusätzliche Stabilität, rutschfeste Gummifüße mit herausdrehbaren Spikes für jede Art von Untergrund sowie ein abnehmbarer Haken für Kamerazubehör. Der fluid-ähnliche Kugelkopf SBH 100 dreht sich um 360 Grad und hat geschmeidig einrastende Einstellknöpfe und eine hervorragende Tragfähigkeit und Feinjustierbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1730 mm
Höhe (min)
1425 mm
Gewicht
1720 g
Länge, zugeklappt
715 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Beinverriegelung Typ
Flip-Lock
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.