Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJ262Z/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 29 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJ262Z/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 29 W Weiß
Apple MJ262Z/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 29 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26453958
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ262Z/A
EAN/GTIN:
     888462108409
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem Apple 29W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Adapter ist mit MacBook Computern mit USB-C-Anschluss kompatibel und erfordert ein USB-C-Ladekabel (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
29 W
Kompatibilität
Apple Macbook
Design
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MC747Z/A
ab € 60,37*
Zubehör
Apple
MD565Z/A?ES
ab € 60,03*
Zubehör
Apple
MD592Z/A?ES
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.