Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL057FEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL057FEC
Sony SEL057FEC
Sony SEL057FEC
Sony SEL057FEC
Sony SEL057FEC
Sony SEL057FEC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26451971
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL057FEC.SYX
EAN/GTIN:
     4548736002050
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Konverter für 180°-Vollformat-Fischaugen-Perspektive

16-mm-Fischaugen-Perspektive mit 180°-Sichtwinkel: Entdecken Sie die Welt mit einer Brennweite von 16 mm und einem 180°-Sichtwinkel von einer ganz anderen Seite. Nutzen Sie die neuen Perspektiven, um Ihre künstlerische Vision umzusetzen oder einfach nur für grenzenlosen Fotospaß. Diese Welt sollte sich kein Fotograf entgehen lassen..
Spezielles Design für starke Leistung: Der Fischaugen-Konverter wurde speziell für die Verwendung mit dem 28 mm F2,0 FE-Objektiv entwickelt. Er lässt sich nahtlos mit dem präzisen optischen Pfad des 28 mm F2 FE-Objektivs integrieren, sodass eine optimale Auflösung und Bildqualität sichergestellt werden. Der Konverter ermöglicht zudem eine maximale Blendenöffnung von F3,5..
Automatische EXIF-Datengenerierung: Die spezielle Sensorik erkennt, wenn der Konverter am Objektiv befestigt ist, sodass die entsprechenden EXIF-Objektivdaten generiert und von der Kamera aufgezeichnet werden. Dies vereinfacht die Datenverwaltung beim späteren Sortieren oder Bearbeiten Ihrer Bilder..
Schlankes Design passend zum 28 mm F2 FE-Objektiv: Nicht nur die Optik des Fischaugen-Konverters wurde speziell für das 28 mm F2 FE-Objektiv entwickelt, sondern auch das Design. Der Konverter fügt sich nahtlos an das Objektiv an und vermittelt damit den Eindruck einer einzelnen, zusammenhängenden Einheit..
Hohe Zuverlässigkeit bei schwierigsten Bedingungen: Genau wie das dazugehörige Objektiv ist auch der Fischaugen-Konverter widerstandsfähig gegenüber dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und eignet sich somit auch für schwierige Aufnahmebedingungen im Freien..
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.14 x
Kompatibilität
FE 28mm F2
Sonstige Funktionen
Tiefe
58.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Naheinstellgrenze
0.22 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89 mm
Länge (mm)
58.5 mm
Gewicht
418 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 291,24*
€ 346,5756
pro Stück
ab 12 Stück
€ 287,76*
€ 342,4344
pro Stück
ab 30 Stück
€ 279,30*
€ 332,367
pro Stück
ab 60 Stück
€ 273,33*
€ 325,2627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 266,19*
€ 316,7661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.