Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone 03-00010-022 Stromkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone 03-00010-022 Stromkabel Schwarz
Innovaphone 03-00010-022 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26426385
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     03-00010-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
IP Telefonie: Die leistungsstarke VoIP Telefonanlage innovaphone PBX

Seit der Firmengründung 1997 hat sich innovaphone auf hochwertige und nachhaltige Businesslösungen für IP Telefonie und Unified Communications spezialisiert. Bei der Entwicklung seiner Produkte folgt innovaphone seit der Anfangstagen der Maxime „reduzieren auf das Maximum“: Schlank, ohne unnötigen Ballast, beliebig skalierbar, offen für Fremdgeräte, langlebig und dabei ästhetisch ansprechend. Alle innovaphone Produkte im Bereich IP Telefonie arbeiten mit einer einheitlichen Software und alle Komponenten sind einfach miteinander kombinierbar. Die IT Abteilung eines Unternehmens und jeder einzelne Nutzer der VoIP Telefonanlage innovaphone PBX spart dadurch Kosten, Zeit und Einarbeitungsaufwand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatibilität
Innovaphone IP800 / IP6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.