Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 6m TAE-F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 6m TAE-F Weiß
S-Conn 6m TAE-F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26420444
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70206-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
tae verlängerungskabel
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - TAE-F Kupplung. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker: weiß. - Farbe Kabel: weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
TAE-F
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 71010
ab € 2,60*
Zubehör
S-Conn
76106-R
ab € 9,44*
Zubehör
S-Conn
TC 70135-10
ab € 2,29*
Zubehör
S-Conn
TC 70260
ab € 0,93*
Zubehör
S-Conn
TC 70090
ab € 1,15*
Zubehör
S-Conn
TC 70090-8/8
ab € 2,12*
Zubehör
S-Conn
TC 70210
ab € 2,33*
Zubehör
S-Conn
TC 70220
ab € 2,36*
Zubehör
S-Conn
TC 70100
ab € 1,71*
Zubehör
S-Conn
TC 70210-W
ab € 1,94*
Zubehör
S-Conn
TC 70050
ab € 1,76*
Zubehör
S-Conn
TC 70120-6/2
ab € 1,37*
Zubehör
S-Conn
TC 70170
ab € 2,17*
Zubehör
S-Conn
TC 70055
ab € 2,38*
Zubehör
S-Conn
TC 70125-6/2
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.