Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye, MFT SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26343532
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1430109101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,8
Naheinstellgrenze
0.09 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
7.5 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
Micro Four Thirds
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Länge (mm)
48.3 mm
Gewicht
195 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.