Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Canon M MILC Superweitwinkel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Canon M MILC Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Canon M MILC Superweitwinkel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26343443
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1120402101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/9
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.24 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
10 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
132 mm
Gewicht
620 g
Technische Details
Sichtwinkel
109.5 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,75*
€ 636,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.