Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22544 Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26276749
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22544
EAN/GTIN:
     4048805225446
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • Mit kleinem Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube. - Inkl. Smartphone-Adapter. - Auch geeignet für digitale Kameras und Actioncams. - Robust und stabil zum Befestigen Ihres Smartphones (bis 7,5 cm Höhe). - Kugelkopf um 360° drehbar. - Sehr flexible Beine zum Biegen, Wickeln oder Falten – ideal für alle Oberflächen, Winkel und Situationen. - Mit rutschfesten Gummifüßen. - Stativbeine mit angerauter, komfortabler Schaumoberfläche, um die Halte- bzw. Griffkraft zu erhöhen. - Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
945 mm
Höhe (min)
305 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Zweck
Handy
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.