Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1400-0066 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1400-0066 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Ansmann 1400-0066 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Ansmann 1400-0066 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26242073
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0066
EAN/GTIN:
     4013674048168
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.25 mm
Tiefe
32.6 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
22 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatible Produkte
Hero 4 Black / Silver / 4+
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.