Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12412 Projektorlampe 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12412 Projektorlampe 190 W
CoreParts ML12412 Projektorlampe 190 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26234481
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12412
EAN/GTIN:
     5712505314906
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Benq
Lampenleistung
190 W
Lampenlebensdauer
3500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.