Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26170972
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SO-C24MMT15-EF
EAN/GTIN:
     8809298883188
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Sonstige Funktionen
Tiefe
123.4 mm
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.26 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF-M
Feste Brennweite
24 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
97.6 mm
Gewicht
630 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,34*
€ 828,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,23*
€ 828,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,22*
€ 749,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.