Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley ProMobile Ausrüstungstasche/-koffer Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley ProMobile Ausrüstungstasche/-koffer Schutzhülle Schwarz
Stanley ProMobile Ausrüstungstasche/-koffer Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25867211
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-503
EAN/GTIN:
     3253561975035
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
603 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 141,03*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 88,87*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 110,34*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 119,28*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 56,58*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.