Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 55292 Ringmappe A4 Maxi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 55292 Ringmappe A4 Maxi Weiß
Esselte 55292 Ringmappe A4 Maxi Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25430795
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4 Maxi
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
250 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Taschenanzahl
6 Taschen
Rückenbreite
42 mm
Innentasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
470 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42830001
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
42840001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.