Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42830001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42830001
EAN/GTIN:
     4002432367115
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch Präsentation, mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken, mit Blattniederhalter. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 38 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit vollflächig verklebtem Polypropylen (PP) bezogen. Format: 318 x 272 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Combimechanik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
mit PP- Folie kaschiert
Breite:
272
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Durchmesser des Rings:
20
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.