Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2m, CEE 7/7 - IEC 320 C5 Schwarz CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 2m, CEE 7/7 - IEC 320 C5 Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Lindy 2m, CEE 7/7 - IEC 320 C5 Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25397690
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30405
EAN/GTIN:
     4002888304054
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Zum Anschließen gängiger Notebooks an das deutsche und französische Stromversorgungsnetz
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.