Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems All-IP Option Upgrade Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems All-IP Option Upgrade Deutsch
Lancom Systems All-IP Option Upgrade Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25161478
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61422
EAN/GTIN:
     4044144614224
Suchbegriffe:
ISDN Router
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Router
Mit der LANCOM All-IP Option werden die LANCOM 1781er-Router, der 1631E und 831A so aufgerüstet, dass vorhandene ISDN-Endgeräte und ISDN-TK-Anlagen direkt am LANCOM Router angeschlossen werden können. Der Router übernimmt die Umwandlung von ISDN auf das neue VoIP-basierte All-IP-Netz der Deutschen Telekom. Damit bietet LANCOM seinen Kunden eine kostengünstige und professionelle Lösung, um ISDN-basierte Netzwerkkomponenten zuverlässig weiterbetreiben zu können. - Ermöglicht den Betrieb von ISDN-Endgeräten und ISDN-TK-Anlagen mit einem ISDN-Bus an All-IP-Anschlüssen - Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM - (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller) - Unterstützung von bis zu 10 Rufnummern / ISDN-MSNs - Unterstützung von bis zu 16 VoIP-Rufnummern - Unterstützung von Sprach- und Fax-Verbindungen - Unterstützung des Clearmode-Protokolls für ISDN-Datenverbindungen - Inklusive All-IP-Adapter (TAE/RJ45) und ISDN-Kreuzadaptern (TE/NT) - Verfügbar für die LANCOM 1781er-Serie, LANCOM 1631E und 831A
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Software-Version
LCOS 9.10
Kompatibilität
LANCOM 1781er-Serie, LANCOM 1631E, LANCOM 831A
Lizenz
Software-Typ
Upgrade
Weitere Suchbegriffe: isdn router lancom, isdn router
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61404
ab € 665,35*
Sonstiges
LANCOM Systems
61402
ab € 1.047,35*
Sonstiges
LANCOM Systems
LS61425
ab € 101,30*
Sonstiges
LANCOM Systems
61423
ab € 139,77*
Sonstiges
LANCOM Systems
61403-ESD
ab € 2.152,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.