Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autosol Boots Edelstahl Kraftreiniger Gerätereinigungs-Pumpspray Metal/Kunststoff 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autosol Boots Edelstahl Kraftreiniger Gerätereinigungs-Pumpspray Metal/Kunststoff 500 ml
Autosol Boots Edelstahl Kraftreiniger Gerätereinigungs-Pumpspray Metal/Kunststoff 500 ml
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004982017007
Hersteller:
     Autosol
Herst.-Nr.:
     A010101007
EAN/GTIN:
     4004982017007
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen, Leicht- und Buntmetallen an Booten. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungs-Pumpspray
Vorgesehene Verwendung
Metal/Kunststoff
Volumen (ml)
500 ml
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,3452*
€ 124,3252*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 90,84*
€ 127,57008*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 124,3252*
€ 147,947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,3452*
€ 112,2708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.491,9024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.