Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSOL Edelstahl Kraftreiniger Handsprüher 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
AUTOSOL Edelstahl Kraftreiniger Handsprüher 500 ml
AUTOSOL Edelstahl Kraftreiniger Handsprüher 500 ml
AUTOSOL Edelstahl Kraftreiniger Handsprüher 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5493178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004982017007
EAN/GTIN:
     4004982017007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Edelstahl-Kraftreiniger • Speziell auf die Anforderungen aus den Bereichen Haus- und Betriebstechnik entwickelt • Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände • Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, gebürstete Oberflächen, emaillierte Metallflächen im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben • Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 120,13*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 88,74*
€ 129,08004*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,08004*
€ 153,60525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,94004*
€ 148,67865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,93004*
€ 146,28675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,35*
€ 140,8365
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,97004*
€ 138,00435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,65*
€ 137,6235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Packung
1 Packung enthält 12 Flaschen (ab € 7,395* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.