Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-3300-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-3300-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-3300-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25113710
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-3300-6S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellautoersatzteile
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
568.4 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 67,86*
€ 80,75
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 65,54*
€ 77,99
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 59,21*
€ 70,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.