|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-25068895 Herst.-Nr.: 012157 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Twisted Pair, SF/TP geschirmt
- PiMF (Paare in Metallfolie, Gesamtschirm aus Geflecht) 4 x 2 x AWG27/7 - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568 B Kabel einzeln getestet - Halogenfrei
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 25 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 27/7 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |