Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE +
PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE +
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25007848
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-10020HPT
EAN/GTIN:
     4711213689116
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
36 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
270 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
1684 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
26 Gbit/s
Durchgang
14.8 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Anzahl IP-Schnittstellen
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Telnet, SNMP v1/v2c
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.