Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf., Kat. 6, weiss 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf., Kat. 6, weiss 1 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf., Kat. 6, weiss 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24962713
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1336
EAN/GTIN:
     7611990193608
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1384
€ 8,58*
Zubehör
VALUE
21.99.1354
€ 3,45*
Zubehör
VALUE
21.99.1364
€ 5,03*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1382
€ 8,71*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
€ 2,66*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
€ 3,49*
Zubehör
VALUE
21.99.1362
€ 5,01*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.0800
€ 1,63*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
€ 1,94*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
€ 0,81*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
€ 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.