Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, weiss 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, weiss 0,5 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, weiss 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24962712
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1326
EAN/GTIN:
     7611990193592
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Vergoldete Kontakte..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
0.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1384
€ 8,58*
Zubehör
VALUE
21.99.1354
€ 3,45*
Zubehör
VALUE
21.99.1364
€ 5,03*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1382
€ 8,71*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
€ 2,66*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
€ 3,49*
Zubehör
VALUE
21.99.1362
€ 5,01*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.0800
€ 1,63*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
€ 1,94*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
€ 0,81*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
€ 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.