Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Cat6 UTP, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Cat6 UTP, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Vision Cat6 UTP, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24904703
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MCAT6
EAN/GTIN:
     3265142000005
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45 8P8C-Steckeranschluss zu RJ45 8P8C-Steckeranschluss
    - Farbe: Weiß
    - U/UTP (nicht abgeschirmt)
    - Mehrdrähtiger Kupferleiter
    - Vergoldete RJ45-Stecker mit
    - Knickschutz
    - Isolierung: HDPE,
    - Durchmesser: 0,97 mm
    - Ummantelung: PVC, Stärke: 0,6 mm; Außendurchmesser: 6,2 mm
    - Leiterstärke: 24 AWG (7/0,2)
    - Bandbreite: 250 MHz
    - Impedanz (Ω) 100±15
    - Laufzeitdifferenz bei 20 ℃ (ns/100 m) ≤ 45
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.