Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel
Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel
Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel
Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel
Samyang 12mm F2.0 NCS CS MILC Superweitwinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24745786
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SAM12M43N
EAN/GTIN:
     8809298881436
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Pentax K
Blendenbereich (F-F)
2 - 22
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Filtergröße
72.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.