Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP4112 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP4112 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MSPP4112 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24726419
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP4112
EAN/GTIN:
     5712505294758
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
8.14 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Samsung Galaxy Note 2 N7100
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.