Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Ferby Multi


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Lyra Ferby Multi
Lyra Ferby Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24725734
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L3721063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
lyra buntstift set
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Durchmesser
10 mm
Weitere Suchbegriffe: buntstifte lyra, buntstifte set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,45*
€ 10,06
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,20*
€ 9,76
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,52*
€ 8,95
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,21*
€ 8,58
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,01*
€ 8,34
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,24*
€ 6,24
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.