Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Leitz 52540004 Schreibtischablage Polystyrene Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24633773
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52540004
EAN/GTIN:
4002432107537
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieser Leitz Briefkorb zieht alle Blicke auf sich. Mit glänzender, gebürsteter Alu-Optik. Robuste Premium-Qualität. Passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz Style Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Brief, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 357 x 70 mm
Gewicht
280 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,99*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Leitz
39560004
€ 7,48*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Leitz
55620004
€ 20,35*
Zubehör
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Leitz
50060004
€ 14,31*
Zubehör
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Leitz
39770004
€ 4,36*
Zubehör
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, arktik weiß
Leitz
39570004
€ 10,32*
Zubehör
Leitz Ordner Active Style 11080004 DIN A4 80mm PP arktik wei 314601-YY
Leitz
11080004
€ 7,12*
Zubehör
Leitz Ordner Active Style 11090004 DIN A4 60mm PP arktik wei 309093-YY
Leitz
11090004
€ 7,12*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Leitz
39580004
€ 4,20*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Leitz
39590004
€ 5,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.