Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39560004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560004
EAN/GTIN:
     4002432108046
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
800
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Höhe:
330
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Breite:
250
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe:
arktik weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 5,20*
Zubehör
Leitz
39570004
ab € 9,28*
Zubehör
Leitz
39580004
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.