Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     690-308359635
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390051
EAN/GTIN:
     4002432107773
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Hochwertiger spiralgebundener Collegeblock mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW Farben. Ablagemöglichkeit für lose Unterlagen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
181 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,64*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,24*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,74*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,37*
2 Tage
576
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 49,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060051
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.