Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24569034
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2430-BKK10X-C540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.5/14 V
Energieverbrauch
140 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
41 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
163 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Schockresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.