Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 090.132A Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 090.132A Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Laserliner 090.132A Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24556213
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     090.132A
EAN/GTIN:
     4021563678990
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kurbelstativ
Nivellierstativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1550 mm
Höhe (min)
570 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Weitere Suchbegriffe: laserliner kurbelstativ, kurbelstativ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.