Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia 1150mAh Li-Ion Batterie/Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia 1150mAh Li-Ion Batterie/Akku Schwarz
Emporia 1150mAh Li-Ion Batterie/Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24508211
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     AK-F220
EAN/GTIN:
     9005613131159
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Akku 1150mAh für Telefon Smartphone Handy Emporia F210, F220, FLIP basic, FLIPbasic.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1150 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Emporia F210, F220, FLIP basic
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.