|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-24371468 Herst.-Nr.: 21.99.0851 EAN/GTIN: 7611990139668 |
| |
|
|  |  |
 | Die preisgünstige Lösung für Kat.7 Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/sDoppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 SteckernAls Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignetStrapazierfähig mit angespritztem KnickschutzKontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 AdernAufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Gesamtabschirmung in verzinntem KupfergeflechtImpedanz: 100 OhmStandardausführung: grau. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Länge (mm) | 1 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Kabel-Klasse | F |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |