Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office DKT40303032 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office DKT40303032 Posterhalter
Bi-Office DKT40303032 Posterhalter
Bi-Office DKT40303032 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24361431
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     DKT40303032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Matt eloxierter Aluminiumrahmen
    - Federschnapprahmen für leichten Plakatwechsel
    - In drei verschiedenen Größen verfügbar
    - Zusammenklappbar für leichte Lagerung und einfachen Transport
    - Ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Höhe
1090 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.