Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office GL110101 Magnettafel Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office GL110101 Magnettafel Glas Weiß
Bi-Office GL110101 Magnettafel Glas Weiß
Bi-Office GL110101 Magnettafel Glas Weiß
Bi-Office GL110101 Magnettafel Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24349289
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL110101
EAN/GTIN:
     5603750113034
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Vielseitige, super praktische, magnethaftende Glastafeln, passen sich sehr gut an jeden Schulungs- und Meetingsraum. Die beste Schreiboberfläche bietet dem Benutzer das angenehmste Schreibgefühl an, während das Montagesystem ermöglicht Stabilität und Eleganz. Jedes Meeting wirt notiert und die wichtigsten Notizen können einfach mit Magneten befestigt werden.

- Sehr glatte Schreiboberfläche
- Magnetische und trocken abwischbare Oberfläche
- Hartglas für sicheren Gebrauch
- 4 mm stark
- Metallstiftablage
- Vielseitig, da für verschiedene Marker geeignet
- Inkl. Montageanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Höhe
1200 mm
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Produktfarbe
Weiß
Zubehörtyp
Magnet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL080101
ab € 119,53*
Ähnlich
Bi-silque
GL070101
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.