Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SD450 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SD450 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SD450 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24329628
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD450
EAN/GTIN:
     4001869021454
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.