Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-25C-450-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-25C-450-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-25C-450-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24324688
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-25C-450-3S1P
EAN/GTIN:
     6928493307083
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
  • Produkttyp: Lipo Akku
    - Kapazität:450mAh
    - Spannung: 11.1 V
    - Max kontinuierliche Entladung:25C (11.25A)
    - Max Burst Entladung: 50C(22.5A)
    - Gewicht : 46.9 g
    - Abmessungen: 56.28*30.22*15.17mm (L*b*H)
    - Balance Stecker: JST-XH
    - Akku Stecker: SYP
    - Charge Rate: 1-3C Recommended, 5C Max
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
small indoor 3D, aerobatic, sport, or scale airplanes using Park 300 and Park 370 motors on 3S applications
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
46.9 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.